TOKYO LM ザル付き 片手鍋

TOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエールTOKYO LM ザル付き 片手鍋 - ランテル・メディエール

『TOKYO LM ザル付き 片手鍋』は、料理の用途が広がるざる付きステンレス製片手鍋の4点セット製品です。ステンレス製片手鍋は保温性能が良く、サビにくく衛生的で耐久性も高いです。これ1台で、煮込み、茹で、沸かし、蒸し、炒めの5役の調理が可能です。便利なざる付きで、鍋を持ち上げずにザルを持ち上げるだけで麺や野菜の湯切りや水切りが簡単にできます。ざるの持ち手は不要な時は折り畳めます。シュウマイや蒸し野菜も美味しく作れます。縁が広がっている構造のため、麺類を茹でる時に沸騰したお湯などがふきこぼれにくい構造です。

用途深型鍋パスタ茹でやレトルト食品の温めに。セット内容鍋本体、ガラス蓋、ザル、目皿・満水容量:3.7L(縁出し加工部分含む)本体寸法(cm)幅36.5×奥行21×高さ17内容量1組
注意
※空だきをしないでください。使用後はよく洗って乾燥させてください。取っ手が熱くなる場合がありますのでご注意ください。縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。鍋の中に料理を保存しないでください。こげつきなどを落とす際には金属製のものを使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795211YN0252
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥4,200/税込¥4,620
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする