LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系構造用接着剤 324
耐衝撃、耐剥離用接着剤
優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途
スピーカーのマグネット接着など
トラスコ品番
412-9430
材質
アクリル樹脂
色
こはく(嫌気性)
使用温度範囲(℃)
-55~135
使用温度(℃)
-55~135
対応
推奨プライマー 7071
粘度(mPa・s)
10000~24000
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000125mL
特性
耐衝撃、耐候
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(250mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832399
324-250
¥
270,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください