LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系接着剤 326
構造用嫌気性接着剤です。
速硬化型です。
SF7649と併用で1分で固着可能です。
自動塗布による量産に最適です。
用途
モーターのコイル、マグネットの接着に。
トラスコ品番
390-7024
材質
アクリル系
色
こはく
使用温度範囲(℃)
-55~120
剪断強度(N/mm
2
)
≧15.2
粘度(mPa・s)
14000~22000
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
1(SF7649と併用で)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832311
326-1L
¥
142,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください