スタック可能バナナプラグ セーフティタイプ 4mm

スタック可能バナナプラグ セーフティタイプ 4mm Joman(MCP)

直径4mmの連結可能なバナナプラグです。

定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC リード線長さ(mm)1000 断面積(mm2)【リード】0.75 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(表面)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07864538 S415 ナイロン
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
07864547 S415 ナイロン
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
07864581 S404 ABS
650
 
 
取扱い終了

返品不可
07864590 S404 ABS
650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする