Joman(旧:MCP)
バナナプラグ メス-メス 4mm
直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。
定格電圧(V)
1000 CATIII
定格電流(A)
32
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(導体)
銅
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07864258
S4Q-S4Q
赤
¥
550
取扱い終了
返品不可
07864267
S4Q-S4Q
黒
¥
550
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください