テストリード

テストリード Joman(MCP)

リード長は100cm、直径4mmのバナナプラグのテストリードです。

定格電圧(V)AC33 DC70 定格電流(A)12 材質(絶縁体)NBR 材質(表面)ナイロン リード線長さ(mm)1000 断面積(mm2)【リード】0.75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07864651 S406
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする