吊リ輪 桜 レッド

吊リ輪 桜 レッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 吊リ輪 桜 レッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 吊リ輪 桜 レッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 吊リ輪 桜 レッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 吊リ輪 桜 レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

桜型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です

用途その他・アクセサリー 材質樹脂 質量(g)43 種類桜赤 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】110×116×10【ベルト】160×25×2 内容量1個
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07937277 590809
800
799
879 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする