45°フィッティング #6 ブラック AT804506ERLP

45°フィッティング #6 ブラック AT804506ERLP - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:AT804506ERLP
タイプ:45°ロープロファイル/スイベル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。

仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミブラック備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。タイプ45°ロープロファイル/スイベル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129716AT804506ERLP
8,400
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする