アールズ
45°フィッティング #8 804508ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:804508ERL
タイプ:45°/ロープロファイル
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様
SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
適合
#8ホースtoAN8メス
材質
アルミ
色
ブルーxレッド
タイプ
45°/ロープロファイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08129786
804508ERL
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください