NPT-AN アダプター #6 3/8 NPT ストレート 981666ERL

NPT-AN アダプター #6 3/8 NPT ストレート 981666ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:981666ERL
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:PIPE THREAD TO A.N. ADAPTERS

仕様PIPE THREAD TO A.N. ADAPTERS適合AN6オスto3/8inchオス材質アルミブルータイプストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129725981666ERL
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする