90°フィッティング #8 ベントチューブタイプ 809108ERL

90°フィッティング #8 ベントチューブタイプ 809108ERL - アールズ90°フィッティング #8 ベントチューブタイプ 809108ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:809108ERL
タイプ:90°
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS

仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミブルーxレッドタイプ90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129811809108ERL
7,200
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする