メーカー名:アールズメーカー品番:400040販売備考:1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。ホース素材:ステンメッシュ色[カラー]:シルバーサイズ:#4ホースx1m材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ仕様:PERFORM-O-FLEX HOSE備考:許容温度範囲:-40°F~300°F