アールズ
エコノキャップ ブルー 900210ERLP
メーカー名:アールズ
メーカー品番:900210ERLP
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP
外径:51/64inch
内径:13/16inch
仕様
ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合
#10
材質
アルミ
色
ブルー
外径
51/64inchmm
内径(mm)
13/16inchmm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135955
900210ERLP
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください