アールズ
エコノキャップ #6 900106ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:900106ERL
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミ
仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP
外径:35/64inch
内径:5/8inch
仕様
ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合
#6
材質
アルミ
色
レッド
外径
35/64inchmm
内径(mm)
5/8inchmm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135928
900106ERL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください