アールズ
ユニオン #6 A.NオスーA.Nオス ストレート 981506ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:981506ERL
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS
仕様
A.N. TO A.N. ADAPTERS
適合
AN6オスtoAN6オス
材質
アルミ
色
ブルー
タイプ
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135840
981506ERL
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください