曜日別特売

アダプターフィッティング #3 921103ERL

アダプターフィッティング #3 921103ERL - アールズアダプターフィッティング #3 921103ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:921103ERL
フィッティング色:ブルー
フィッティング素材:アルミ
タイプ:90°/スイベル
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:90° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN

仕様90° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN適合AN3メスtoAN3オス材質アルミ、【フィッティング】アルミブルータイプ90°/スイベル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135867921103ERL
5,760
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする