スタットOシール #3 178006ERL

スタットOシール #3 178006ERL - アールズスタットOシール #3 178006ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:178006ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
材質[素材]:アルミ/合成ゴム
仕様:STAT-O-SEALS
内容量[数量]:2個
備考:Oリング付アルミワッシャー。-85°F~450°F対応。

仕様STAT-O-SEALS適合内径Φ3/8inch材質アルミ/合成ゴム備考Oリング付アルミワッシャー。-85°F~450°F対応。内容2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135849178006ERL
1,200
1,198
1,318(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする