ガラス管ヒューズホルダー

ガラス管ヒューズホルダー - マリンテックガラス管ヒューズホルダー - マリンテックガラス管ヒューズホルダー - マリンテック
(1件のレビュー)

DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズなし(本体のみ)
ケーブルAWG16・1.25SQ付き
25Aヒューズまでに使用可

全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133241ILF-16G
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: トラクターの配線

トラクターのエアコンが壊れた。年式が高いので部品がなく修理できないので扇風機を付けるのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする