曜日別特売

USB充電器

USB充電器 - マリンテックUSB充電器 - マリンテックUSB充電器 - マリンテック

角型タイプ
USBが2か所で充電可能
取り付け方法:埋め込みタイプ
黒色樹脂製
青色LED照明
防水キャップ・ゴムパッキング付き
ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電

その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)付属品接続ターミナル 2個タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24サイズ(mm)縦35.6x幅21.5内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133128UCS-2
1,825
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする