曜日別特売

アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 - 岩崎電気

発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。

種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167988JDR110V50WUV/MK/H3/E11
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする