エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 - ヒロショウエクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 - ヒロショウエクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 - ヒロショウエクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 - ヒロショウエクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 - ヒロショウエクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 - ヒロショウ

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式は、ハンドルが着脱可能な片手鍋です。ハンドルが外せるのでそのまま冷蔵庫に収納が可能です。シール蓋つきの為食品の保存に便利です。重ねてコンパクトに収納ができます。

用途調理器具に。内容量1式(1式)
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165179EXC-104片手鍋(14cm/16cm/18cm/20cm)、蓋、シール蓋×4、ハンドル×22.214/16/18/2014:約径15×高さ8 16:約径17×高さ8.5 18:約径19×高さ8.5 20:約径21×高さ9 ハンドル:約16.8×3×3.214cm:約1.0、16cm:約1.6、18cm:約2.0、20cm:約2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165188EXC-103片手鍋(16cm/18cm/20cm)、蓋、シール蓋×3、ハンドル1.7216/18/2016:約径17×高さ8.5、18:約径19×高さ8.5、20:約径21×高さ9、ハンドル:約16.8×3×3.216cm:約1.6、18cm:約2.0、20cm:約2.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165197EXC-100片手鍋(14cm/18cm)、蓋、シール蓋×2、ハンドル1.114/1814:約径15×高さ8 18:約径19×高さ8.5 ハンドル:約16.8×3×3.214cm:約1.0、18cm:約2.0
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165206EXC-101片手鍋(16cm/18cm)、蓋、シール蓋×2、ハンドル1.1816/1816:約径17×高さ8.5、18:約径19×高さ8.5、ハンドル:約16.8×3×3.216cm:約1.6、18cm:約2.0
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165215EXC-102片手鍋(18cm/20cm)、蓋、シール蓋×2、ハンドル1.3318/2018:約径19×高さ8.5、20:約径21×高さ9、ハンドル:約16.8×3×3.218cm:約2.0、20cm:約2.5
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする