曜日別特売

シーキング

シーキング - ウッドマン

*電極板にカルシウムを入れているので自然放電しにくく、再充電しても性能が落ちにくい。 *電動リールや魚探用のバッテリーに最適です。 *中身の電解液の管理が不要なメンテナンスフリータイプバッテリー *専用のオート充電器付き *野外の持ち運びに便利なショルダーバッグ付き

用途ライトフィッシングに最適モデルセット内容バッテリー・充電器・ショルダーバッグ寸法(mm)バッテリー:95Hx151Wx65D質量(g)バッテリー:2.3電圧(V)DC12/8電流値(A)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816889812V/8Ah 3点セット
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする