曜日別特売

アイドラーピン PID PID1006

アイドラーピン PID PID1006 - イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1006 - イマオコーポレーション

・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。

質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08168950PID1006
910
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする