クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ213 BJ213-16092
・ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。・ストッパーとクランプを同一線上に配置でき、スペースの問題を解決します。・RoHS指令適合製品です。
B29
HM16×2
質量(g)1486
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D100
C40
E46
G31
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
・ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。・ストッパーとクランプを同一線上に配置でき、スペースの問題を解決します。・RoHS指令適合製品です。