ジョーブーツ JB-413 ブラック

ジョーブーツ JB-413 ブラック 弘進ゴム

じょうぶな長靴=ジョーブーツ!
当社オリジナル高耐久配合ゴムを使用し、通常の約2倍長持ち(当社比)するメンズワークブーツです。

用途土木、建築、現場作業など 形状ハイカット ブラック 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム 機能高耐久配合ゴム、インソール入り 足幅2E 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08186118 B0254KJ-245 24.5 310 760
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08186127 B0254KJ-250 25 310 770
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08186136 B0254KJ-255 25.5 320 840
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08186145 B0254KJ-260 26 320 890
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08186161 B0254KJ-270 27 330 900
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08186170 B0254KJ-280 28 330 910
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする