ジョーブーツプロ JB-07 ブラック

ジョーブーツプロ JB-07 ブラック 弘進ゴム

じょうぶな長靴=ジョーブーツ!
当社オリジナル高耐久配合ゴムと、屈曲位置に補強材を貼り付けることで通常の約4倍長持ち(当社比)を実現したプロ仕様のメンズワークブーツです。

用途土木、建築、現場作業など 形状ハイカット ブラック 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム 機能高耐久配合ゴム、ダブルラッセルメッシュ+2mmウレタン裏布、インソール入り 足幅3E 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08185969 B0254KG-S0 S 380 925
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08185978 B0254KG-0M M 380 992
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08185987 B0254KG-1L L 390 1084
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08185996 B0254KG-2LL LL 400 1102
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08186005 B0254KG-3L 3L 400 1076
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする