手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ

手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ - ジャブスコ

新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコ家庭用ボールのマリントイレです。
最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。

用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)11.6サイズ(cm)縦48.5×横46×高さ34ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0818750929120-5000
66,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする