ジャブスコ
手動マリントイレ
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコのマリントイレです。
最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途
リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。
質量(kg)
9.5
サイズ(cm)
縦41×横45.3×高さ33
ホース内径(Φmm)
排水:38、給水:19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187500
29090-5000
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください