ジャブスコ
電動マリントイレ 家庭用ボールサイズ
喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。
排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
用途
ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。
質量(kg)
17.3
サイズ(cm)
縦47×横38×高さ37
ホース内径(Φmm)
排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187536
37010-3094
24V 8AMP
¥
132,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
08187545
37010-4092
12V 16AMP
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください