設定情報
販売価格(税別)¥455,130~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
オークラ輸送機

【オーダー】ジャブコンII センタドライブ 強力蛇行レスタイプ JBG 200W

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ジャブコンII センタドライブ 強力蛇行レスタイプ JBG 200W (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

センタドライブ構造のパワフルなベーシックタイプ
蛇行防止桟付きベルトを採用
搬送長さ120~600cmまで指定可能
高品質多機能(9つ)ベルトを標準装備
防水モータ&防水コントロールBOXで丸洗い可能
ベルト緩め装置が標準装備で清掃、脱着が簡単
HACCP環境に配慮したSUSフレーム構造

注文コード08246056 用途
ストレート搬送用
食品搬送
駆動部タイプ
H:横出し(中空軸)、
D:下付き(平行軸)、
U:上付き(平行軸)
タイプセンタドライブ/強力蛇行レス ベルト幅(mm)295~595 ベルト樹脂製蛇行防止桟付ベルト(1プライ) モーターIP65防水モータ フレーム幅(mm)345~645 入力電源Z:200V三相 RoHS指令(10物質対応)対応 搬送質量(kg/台)(MAX)60 機長(cm)120~600 モータ出力(W)200 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※緑色ベルトには、抗菌機能が付加されません。
※モータは防水モータ。
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚をご使用下さい。
※ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意ください。
※機種により、機長が3,000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。
※脚、ガイドなどのオプション類は、本体とは別に分割納品される場合があります。
※ 現地組立てが必要な場合はご相談ください。
※本製品は固定して安全にお使いください。
※本製品は電気用品安全法に対応していません。
※ 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)
※ を希望される場合には、お問合せください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする