ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12048

ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12048 イマオコーポレーション ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12048 イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質S45C 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M12×1.75 寸法D(mm)7 寸法E(mm)22 寸法B(mm)48 寸法C(mm)22 寸法G(mm)M10×1.5 深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08200161 BJ332-12048
3,200
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする