VERTEX STYLE
パネルヒーターベージュ
長さ(mm)
W:1000
色
きなこベージュ
質量(g)
2350
消費電力(W)
198
長さH(mm)
540
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227339
NKM-PH01KN
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません