イマオコーポレーション イマオコーポレーションの ねじ・ボルト・釘 イマオコーポレーションの ボルト イマオコーポレーションの その他ボルト ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001 フェノール樹脂製 ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001 注文コード 08230428 注文コード 08230428 注文コード 08230428 ・RoHS指令適合製品です。 材質フェノール樹脂 質量(g)75 寸法A(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ746-12001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08230428 BJ746-12001 ¥1,080 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クロームデコレートスクリュー(テイトウ 大阪魂 税込¥1,531~ ¥1,392~ ステン(-)マルボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ D26SUSウエルドBT(トッキ3 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSXM7ウエルドBT(トッキ3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルJBA(+-)D13 A 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロメート JBA(+-)D13 A 大阪魂 税込¥734 ¥667 GBJBA(+-)D13 A 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル4カクBT(S=10・ K=4) 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ボルトプラグ(ステンネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ボルトメイト(TG-RN 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSウエコミBT(20/30 大阪魂 税込¥1,971~ ¥1,792~ SUSウエコミBT(15/22 大阪魂 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ ハックBOM(スチール 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ハックBTピン(マル-ステン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ハックBT(マル-テツ 大阪魂 税込¥1,650~ ¥1,500~ 3カ-W ハックBTカラー(テツ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ハックBTカラー(ステン 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ハックBT(マル-テツ 大阪魂 税込¥1,555~ ¥1,414~ HBボルト(キンゾクヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W HBボルト(ジュシヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルトその他ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品