イマオコーポレーション イマオコーポレーションの ねじ・ボルト・釘 イマオコーポレーションの ボルト イマオコーポレーションの その他ボルト ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20002 フェノール樹脂製 ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20002 注文コード 08230525 注文コード 08230525 注文コード 08230525 ・RoHS指令適合製品です。 材質フェノール樹脂 質量(g)360 寸法A(mm)130 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ746-20002 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08230525 BJ746-20002 ¥2,700 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インコネル 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,819~ ¥5,290~ インコネル 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,737~ ¥5,215~ インコネル 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥6,442~ ¥5,856~ インコネル 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥6,650~ ¥6,045~ インコネル 六角ナット アローズ 税込¥6,474~ ¥5,885~ インコネル 六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,737~ ¥5,215~ インコネル 極低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,690~ ¥5,173~ チタン 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,410~ ¥4,918~ チタン 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥6,281~ ¥5,710~ チタン 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,333~ ¥4,848~ チタン 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥6,214~ ¥5,649~ チタン 六角ナット アローズ 税込¥6,023~ ¥5,475~ チタン 六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,601~ ¥5,092~ チタン 極低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,333~ ¥4,848~ ハステロイ 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,819~ ¥5,290~ ハステロイ 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥6,650~ ¥6,045~ ハステロイ 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥6,442~ ¥5,856~ ハステロイ 低頭六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,737~ ¥5,215~ ハステロイ 六角ナット アローズ 税込¥6,474~ ¥5,885~ ハステロイ 六角穴付きボルト アローズ 税込¥5,737~ ¥5,215~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルトその他ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品