ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSW QLSW150L
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R57.5
A32
B30
LM6×1
H8
タイプフェノール樹脂製
F10
D(P.C.D)18
C46
E30
G32
J14
P51
K25
N17
M15
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回方向左
内容量1個