モールドオイル
コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(18L)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |