オプテイマバッテリー ブルートップ

オプテイマバッテリー ブルートップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー ブルートップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー ブルートップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー ブルートップ - OPTIMA BATTERIES

ボート、ヨットのエンジン始動、大きな電力を消費する装置類などマリーンには特に優れた性能を持つディープサイクルバッテリーが必要です。
サイドスラスター駆動用電源など特殊で厳しい環境での使用には、高い耐湿度性と耐振動性を備えたオプティマのブルートップが最適です。
オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジーにより急速充電が可能で、高湿下においても大型ディーゼルエンジンを確実に始動します。
パワーの回復が早く、厳しい使用条件に耐え、長期にわたる酷使にもハイパワーを持続するオプティマブルートップは、クイックな起動でエンジンの痛みを防ぐとともに、燃費の節約と環境保護にも貢献します。
スターター機能とディープサイクル特性を併せ持つオプティマブルートップは、クルーザーやヨットのバッテリーとして理想的なバッテリーと言えます。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリー。大ポールの横に小ポール(サブ端子)が付属しております。

区分ターミナル:R型端子端子サブ:無し内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
測定範囲(CCA値)
サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
bluetop_d1400m1.jpg08339086D1400M75(20時間率)975CCAL325×W165×H238(端子も含んだ高さ)27.1
88,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
bluetop_d1400m1.jpg08339111D1200M66(20時間率)845CCAL309×W173×H222(端子も含んだ高さ)24.4
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
bluetop_d1400m1.jpg08339129D900M55(20時間率)765CCAL254×W175×H198(端子も含んだ高さ)19.7
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
bluetop_d1400m1.jpg08339147SLI-4.2L50(20時間率)815CCAL254×W175×H198(端子も含んだ高さ)17.4
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする