ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-12R
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12
L132
H36
タイプフェノール樹脂製
F12
D85
C65
E40
G90.7
J72
PM10×1.5(下穴8.5)
寸法B(mm)(-0.04-0.08)30
K12
N21
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)2.3
操作方向右
内容量1個