曜日別特売

0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16

0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16 - 長野計器0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16 - 長野計器

・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。

用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316内容量1個
注意
※*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。
全90種類を絞り込む
ケース形状
種類
材質(株)
圧力レンジ(MPa)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
種類
材質(株)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08362938GA16-131 0~0.1MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~0.1
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08362965GA16-131 -0.1~0MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級真空計CAC203-0.1~0
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08362990GA16-131 0~0.16MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~0.16
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363008GA16-131 0~0.2MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~0.2
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363026GA16-131 0~0.25MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~0.25
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363051GA16-131 0~0.3MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~0.3
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363078GA16-131 0~0.4MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~0.4
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363105GA16-131 0~0.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~0.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363139GA16-131 0~0.6MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~0.6
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363166GA16-131 0~1MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~1
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363200GA16-131 0~1.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~1.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363227GA16-131 0~1.6MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~1.6
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363261GA16-131 0~2MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~2
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363288GA16-131 0~2.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計CAC2030~2.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363315GA16-131 0~3MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~3
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363349GA16-131 0~3.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計CAC2030~3.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363376GA16-231 0~0.1MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~0.1
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363410GA16-231 -0.1~0MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級真空計CAC203-0.1~0
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363437GA16-231 0~0.16MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~0.16
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363550GA16-231 0~0.2MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~0.2
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363568GA16-231 0~0.25MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~0.25
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363681GA16-231 0~0.3MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~0.3
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363699GA16-231 0~0.4MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~0.4
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363717GA16-231 0~0.5MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~0.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363735GA16-231 0~0.6MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~0.6
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363760GA16-231 0~1MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~1
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363778GA16-231 0~1.5MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~1.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363805GA16-231 0~1.6MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~1.6
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363848GA16-231 0~2MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~2
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363875GA16-231 0~2.5MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計CAC2030~2.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363909GA16-231 0~3MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~3
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363936GA16-231 0~3.5MPa埋込形(D枠、取付穴)0.5級圧力計CAC2030~3.5
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08363961GA16-133 -0.1~0.1MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級連成計SCS14/SUS316-0.1~0.1
27,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
08363979GA16-133 0~0.1MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~0.1
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08363997GA16-133 -0.1~0MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級真空計SCS14/SUS316-0.1~0
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364015GA16-133 0~0.16MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~0.16
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364040GA16-133 0~0.2MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~0.2
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364067GA16-133 0~0.25MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~0.25
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364101GA16-133 0~0.3MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~0.3
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364268GA16-133 0~0.4MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~0.4
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364286GA16-133 0~0.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~0.5
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364311GA16-133 0~0.6MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~0.6
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364329GA16-133 0~1MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~1
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364347GA16-133 0~1.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~1.5
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364365GA16-133 0~1.6MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~1.6
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364399GA16-133 0~2MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~2
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364521GA16-133 0~2.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~2.5
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364539GA16-133 0~3MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~3
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364557GA16-133 0~3.5MPa埋込形(D枠、取付金具)0.5級圧力計SCS14/SUS3160~3.5
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
08364749GA16-233 0~0.1MPa埋込形(D枠、取付穴)0.6級圧力計SCS14/SUS3160~0.1
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする