ホットカーペット 木目フローリングタイプ

ホットカーペット 木目フローリングタイプ - ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプ - ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプ - ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプ - ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプ - ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプ - ワタナベ工業

ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。

材質表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%電源(V)単相100電源コード(m)1.5内容量1台
注意
※コントローラーには、はっ水加工を施しておりませんので絶対に液体をこぼさないようにご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08682795WHC-105KMD505-6001176020880220
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像08682811WHC-155KMD505-59981760251280360
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像08682820WHC-305KMD505-59951950252350720
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像08682829WHC-205KMD505-59921750251750500
オープン
18,800
20,680(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする