曜日別特売

N式微圧計

N式微圧計 - 草場計器製作所N式微圧計 - 草場計器製作所N式微圧計 - 草場計器製作所N式微圧計 - 草場計器製作所

チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。

用途接液部:真鍮形状A形直径(Φmm)75大きさ(Φ)75mm精度1.6級接続ねじG3/8機能過圧防止装置内容量1個
注意
※接液部のの接合にはんだを使用しています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680327AT3/8×75Φ×5kPa0~5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08680336AT3/8×75Φ×10kPa0~10
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
08680345AT3/8×75Φ×15kPa0~15
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08680361AT3/8×75Φ×20kPa0~20
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
08680370AT3/8×75Φ×30kPa0~30
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08680379AT3/8×75Φ×40kPa0~40
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08680388AT3/8×75Φ×50kPa0~50
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする