16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ

16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
仕様●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:20以下、全負荷:最大240使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計240以下動作温度(℃)-10~+55RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応16ポート対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08748647DH-S4220-16GT-240
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする