タブレット用 車載ホルダー 後部座席用

タブレット用  車載ホルダー 後部座席用 メディアフューチャー

動画視聴などに便利!
後部座席でタブレットPCを楽しむための、タブレットホルダー
取り付けは簡単!ヘッドレストに引っ掛けて固定するだけ。
タブレットの接触面は滑り止めクッションがついており、タブレットに傷をつけずにしっかりホールド。
ホルダー部分が360度回転するため、タブレットを縦・横どちらにも設置可能。
ボールジョイントにより上下左右約30度の範囲で傾けて固定することが可能です。

ブラック 質量(g)190 適合サイズ(mm)7~10インチ、厚さ11までのタブレット 適合車種シャフト間距離:180mmまで 可動範囲(mm)ホルダー可動幅約125~200 内容量1個
注意
※こちらのタブレットホルダーは汎用スタンドです。お使いのタブレットでのご利用はOKですが、専用ホルダーではございませんので、この点ご注意ください。
※タブレット本体は付属しておりません。後部座席用タブレットホルダーのみです。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08683477 stand-5-universal
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする