販売価格(税別)¥30,330~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】ジャブコン用スタンダード固定脚 JSS メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】ジャブコン用スタンダード固定脚 JSS (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ジャブコン用脚です。 材質は、ステンレス製です。 標準タイプのアジャスト金具はステンレス製です。 注文コード08770268 用途ジャブコン用脚 適合機種JHH、JHG、JBH、JBG、JBR、JBS、JHV、JBJ 脚高(mm)400~1040 設置方法アジャスト金具(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅10~60 脚の種類S:ストレート、W:裾広 サービス分類オーダー・加工 内容量1脚 注意 ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください ※脚取付には、コンベヤフレームの穴加工が必要です。後加工はできませんので、コンベヤ注文時にご指示ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】ジャブコン用スタンダード固定脚 JSS オークラ輸送機 税込¥33,363~ ¥30,330~ コンベヤ用H型脚 ケイズベルテック 税込¥25,278~ ¥22,980~ 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機 税込¥10,659~ ¥9,690~ 【オーダー】コロコンミニマム オークラ輸送機 税込¥14,652~ ¥13,320~ 【オーダー】ジャブコンII センタドライブ 蛇行レスタイプ JBG 90W オークラ輸送機 税込¥354,684~ ¥322,440~ 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ) オークラ輸送機 税込¥75,172~ ¥68,338~ 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線) オークラ輸送機 税込¥29,502~ ¥26,820~ 【オーダー】ジャブコンII センタドライブスタンダードタイプ JBH 90W オークラ輸送機 税込¥324,434~ ¥294,940~ 【オーダー】ジャブコンII センタドライブ 強力蛇行レスタイプ JBG 200W オークラ輸送機 税込¥500,643~ ¥455,130~ MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ MMX2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー 税込¥43,978~ ¥39,980~ (1) スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 税込¥18,678~ ¥16,980~ スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 電気さく用パーツ スイデン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式 日工 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 バスケットへ ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所) 税込¥186,780~ ¥169,800~ ミニラビット(スタンダードタイプ・変速) テラウチ(寺内製作所) 税込¥241,780~ ¥219,800~ ミニラビット(スイングタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所) 税込¥241,780~ ¥219,800~ コンベヤ用アングル式ガイド タイヨー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤコンベヤ用脚 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品