USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m

USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m - アイネックスUSB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m - アイネックスUSB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m - アイネックス

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)
パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。
Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。
映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。
1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。
OS標準のドライバーソフトで動作します。

仕様HDCP 1.4対応ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08792020AMC-CHD20-V
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする