2025 サファヴィー・インディゴ ミニ

2025 サファヴィー・インディゴ ミニ Paperblanks(ペーパーブランクス)

2025ダイアリー(サイズ/ミニ)。
イスラム黄金時代の流れを受けたペルシャのサファヴィー朝様式は、製本工芸の最高峰。
シンメトリックなラインが身上であり、メダリオン、四分円、動植物のモチーフ、五角形の折り返し袖、切り抜いた皮革に色紙、金箔が絶妙に配された精緻な装飾の飾り見返し(内表紙)を特徴とした。
本装丁はこの飾り見返しを基に、手作業による型押しでモチーフが皮革に配され、比類なく精緻な装丁として結実している。
現代にあっても変わらない、優美と洗練の象徴。

サファヴィー・インディゴ 質量(g)約175 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×140×18(ミニ) ページ数176 始まり月1月 FSC認証認定 FSC認証番号C132018 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08790471 DJD6189
2,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする