2025 ジャングルソング ミディ
2025ダイアリー(サイズ/ミディ)。
独学のアーティスト、ローレル・バーチは、絵の具と紙を媒体に金銀で絶妙なアクセントを施し、色鮮やかで躍動感あふれる作品を生み出しました。
このデザインのモチーフは、ローレルの絵柄をスクリーンプリント用に手直しした作品。
彼女が描いた動物たちや樹葉、絵柄の一つひとつが日本の職人によってアレンジされ、新たな水彩画に生まれ変わっています。
色ジャングルソング
質量(g)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×18(ミディ)
ページ数176
始まり月1月
FSC認証認定
FSC認証番号C132018
内容量1冊