広電(KODEN) 広電(KODEN)の 冷暖房・換気設備・忌避剤 広電(KODEN)の 暖房用品 広電(KODEN)の 防寒用品 電気カーペット2畳用 電気カーペット2畳用 注文コード 形状正方形 タイプ本体のみ 消費電力(W)480 コード長さ(m)1.4 機能防ダニ対策・暖房面積切換・自動電源オフ グリーン購入法適合 寸法(縦×横)(cm)176×176 表面温度(℃)45/38 適用畳数2 グリーンマーク認定 内容量1台 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CWC201F-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08798645 CWC201F-C ¥12,800 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 暖房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策 フジカ 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 リバーシブル 折りたたみこたつテーブル (長方形 幅105cm) 萩原 税込¥21,978 ¥19,980 ミツウロコ 豆炭あんか 大嶺日の丸燃料 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ モザイク天板 こたつ 長方形 105x75 萩原 税込¥43,978 ¥39,980 木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 USB充電カイロ4000mAhブラック XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ モザイク天板 こたつ 長方形 120x75 萩原 税込¥46,178 ¥41,980 木目柄こたつテーブル 選べる掛布団 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 EMSマット レッグ アルインコ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 大理石柄こたつテーブル 選べる掛布団 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅105cm 萩原 税込¥43,978 ¥39,980 選べる 折りたたみ 丸型 こたつ 直径 68cm 折り畳み 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 萩原 税込¥59,378 ¥53,980 電気毛布 エスコ 税込¥8,635 ¥7,850 バスケットへ 一人用USBホットマットグレーSYC5 CRECOTE 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ USB充電カイロ4000mAhピンク XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ リバーシブル 折りたたみこたつテーブル (正方形 幅75cm) 萩原 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります カイロ ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 融雪マット 湯たんぽ あんか 足元用カイロ 除雪用品 ハンディウォーマー シェアする マイページ 最近見た商品