バッテリーケース

バッテリーケース JEJアステージ

ブロッククッション付きで収納物に合わせてカット出来ます。

用途複数の充電式バッテリーを収納可能で持ち運びに便利です。同品番のパーツケースの他、コンテナ#13・#25に積み重ね可能です。 大区画内寸(mm)幅364×奥行140×高さ90 小区画内寸(mm)幅364×奥行90×高さ90 質量(g)1100 耐荷重(kg)収納:12 積載段数(段)5 内容量1個
注意
※ブロッククッションはカット後、再度くっつけることはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09002641 BC-400F
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする