激光 COBベッドライト

激光 COBベッドライト PROMOTE

小型軽量・簡単装着
強・弱・点滅の3パターン
下へ45°角度調整ができます。
COBで明るい。

用途暗がりの作業やアウトドアに。 材質ABS樹脂 寸法(mm)75×50×30 質量(g)54 電源アルカリ乾電池単4×3本(別売) 光源COB 使用電池単4乾電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:100・弱:50 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約4・弱:約8 内容量1個
注意
※光源を人や生き物に向けないでください。
※本来の使用方法以外でのご使用はしないでください。
※電池は別売です。(単4アルカリ乾電池x3本使用)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09002370 GEKI-1H
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする